竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 杖
竹虎の 一本杖
バンブーステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21359478
品番
104940
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質
[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
色
ブラック
質量(g)
310/1本
長さ(cm)
68〜96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)
(目安):130〜186
シャフト径(上/下)(Φmm)
19/16
関連資料:
(1.3MB)
(0.56MB)
商品説明動画
竹虎【バンブーステッキ】商品のご紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった