コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
人感センサ付アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1
注文コード
21361436
品番
AU43322L
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1
材質
アルミダイカスト・塗装
質量(kg)
1
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9323-23
注意
※調光器との併用はできません。