AU40267L 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ 21361734

人感センサ付ポーチ灯防雨型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21361734 品番AU40267L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯。
すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保しました。

消費電力(W)6.4 材質/仕上プラスチック/アクリル:乳白色消し塗装 質量(kg)0.9 ウォームシルバー 色温度(K)2800 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17)
注意
※調光器との併用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361734
2021-09-08
用途:
玄関の照明
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

ちょっと高級な照明が壊れまして取り替えました。
電球が簡単に交換できる!やっぱり便利ですね!

対象商品:
21361716
2019-07-29
用途:
夜間の自動点灯

大変明るくて良好ですが、点灯時間の調整ができるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする