人感センサ付ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21361865 品番 AU42398L
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。

消費電力(W)8.1 材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明泡入り 質量(kg)1.5 アズワン品番64-9323-02 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361865
2023-08-16
用途:
自宅玄関灯交換
農・林・水産業

以前は白熱電球のセンサーライトを使っていたが、虫が集まって困った。この商品に換えてから虫が集まらなくなった。LEDは電力節約以外に虫が来ない利点もありとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする