AU40416L 光色切替浴室灯 防雨・防湿型 コイズミ 21362468

光色切替浴室灯 防雨・防湿型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362468 品番AU40416L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

省エネ長寿命のLEDを搭載した浴室用LEDシーリングライト。
壁付取付も可能。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
調光範囲(100〜約1%)

消費電力(W)15.5 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/アクリル・乳白色 質量(kg)1.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする