画像準備中

デルバック1330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード21370256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先進のテクノロジーを採用した基油とバランスのとれた添加剤システムで処方された高性能シングルグレードディーゼルエンジンオイルです。
本製品は厳しい条件下で稼働するオンハイウエイおよびオフハイウエイのインタークーラーターボ付きエンジンにおいて優れた性能を発揮するよう特別に設計された製品です。

用途
シングルグレードが推奨される幅広い用途に。
自然吸気およびターボチャージャー付ディーゼルエンジンで稼働する装置。
オンハイウェイでの輸送用らいとデューティー及びヘビーデューティートラック。
建設用、工業用、採石業用、農業用機械を含むオフハイウェイ用途。
SAE30 ベースオイル鉱物油 規格API CF/SF、Allison C-4適合 引火点(℃)256 粘度(cSt)106(40℃)、11.8(100℃) 流動点(℃)-21 危険等級V 密度(kg/m3)0.89(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数99 灰分含有率(%)(硫酸)1.1 塩基価10.1mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする