JOW Connectors(ジョーコネクター)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード21371437 品番EC-I1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。
コードの皮むきが不要です。
接点が2点以上あるので接触不良をおこしません。
防塵、防雨性能があります(IP33相当)。
I(アイ)型/T(ティー)型/DI(ディーアイ)型のラインナップがあります。

種類角型 結線方法圧着 用途教育・電子工作 トラスコ品番479-7507 形状ストレート 質量(g)8 タイプI型結線 定格電圧(V)600 定格電流(A)3 導体断面積(mm2)0.2〜0.5 仕上外径(Φmm)(被覆込み線径)1.7以内 適合電線範囲 AWG(#)#27〜#20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
車両への計測器取付け
教育・研究機関

ペンチがあれば手軽に頑丈な配線加工ができるため、重宝しております。
当たり前ですが再使用は不可なので(無理に開くと折り目から割れますので)
消耗品と考えて使うと良いと思います。

対象商品:
21371464
2021-07-03
用途:
車の配線連結
インテリア ナオ 様 (建設業・工事業)

ボンネット内の純正配線からの分岐にT型結線を使用しました プライヤーだけで簡単に接続できますしある程度の防水もあるみたいなので大変役立ちます 1こあたりの値段も安くお気に入りです

対象商品:
21371437
2017-05-23
用途:
機械のメンテナンス
ゼポ株式会社 様

手軽に細い線同士を接続出きる。強い力で引っ張らない限り抜けることは、なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする