曜日別特売
MXQ16A-100ZM-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZM SMC 21371885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21371885品番MXQ16A-100ZM-M9BL
参考基準価格(税別)¥59,510販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする