MXQ16A-20Z-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20Z SMC 21372883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21372883品番MXQ16A-20Z-X39
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする