MXQ20-100ASCT-M9BVL-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100ASCT SMC 21391537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100ASCT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21391537品番MXQ20-100ASCT-M9BVL-X11
参考基準価格(税別)¥77,990販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする