コバ ダイニングテーブル コバ タマリビング 21391888 コバ ダイニングテーブル コバ タマリビング 21391888 コバ ダイニングテーブル コバ タマリビング 21391888 コバ ダイニングテーブル コバ タマリビング 21391888

ダイニングテーブル コバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21391888 品番コバ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2色展開のダイニングテーブルです。材質はラバーウッドを使用しております。

色(天板)ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×850×700 用途テーブル・ダイニングテーブル 材質ラバーウッド 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)850 塗装ラッカー塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする