SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076 SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076 SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076 SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076 SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076 SYM-201 (DBR) 玄関ベンチ&踏み台 サン・ハーベスト 21394076

玄関ベンチ&踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21394076 品番 SYM-201 (DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お出かけ前や帰宅時に靴の脱ぎ履きや荷物のちょい置きに便利なベンチとかまちへの上り下りを楽にしてくれる踏み台のセットです。
リビングやキッチンなど、様々なシーンでお使いいただけます。
天板表面はキズや汚れに強い 強化紙化粧繊維版を使用しています。

用途玄関ベンチ&踏み台 ダークブラウン 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ 700×300×415、踏み台: 600×300× 155 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)MDF/PVC貼り
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする