DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード21394724 品番GH-DVDRWCB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル。
デジタル/アナログ放送をくり返し録画できるDVD-RWメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。

容量120分(4.7GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1〜2倍速 レーベル面色ホワイト 入数10 ケーススピンドルケース CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする