グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの マイクロSDカード
グリーンハウスの マイクロSDHC
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21395056
品番
GH-SDM-ZA32G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)
32
防水保護等級
IPX7
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V10