曜日別特売
MXQ20-40B-M9BWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-40B SMC 21398984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-40B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21398984品番MXQ20-40B-M9BWM
参考基準価格(税別)¥65,670販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする