E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 21404348 品番 W2421B-ERPSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。
転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。
グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。
ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。

(トレッド)(サイド)黒 サイズ24×1 1/2 質量(g)690 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
電動アシスト自転車の交換用

値上がりしたので辛い!
電動アシスト自転車にはこれがとてもあっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする