E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ1本巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21404375 品番 8W24-21B-ERP
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。
転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。
グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。
ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。

(トレッド)(サイド)黒 サイズ24×1 1/2 質量(g)690 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする