Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21404470
品番
3W27-83B-RRC
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
色
(トレッド)(サイド)黒
サイズ
27×1 3/8
質量(g)
630
タイプ
W/O
ビード径
630
推奨内圧(kPa)
300
ビード
スチール