曜日別特売
MXQ20A-150Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150Z5 SMC 21405738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150Z5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21405738品番MXQ20A-150Z5
参考基準価格(税別)¥81,730販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動機能オプション(5) バッファ・軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする