曜日別特売
MXQ20A-20ZD3-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZD3 SMC 21405975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZD3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21405975品番MXQ20A-20ZD3-M9N
参考基準価格(税別)¥51,870販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする