※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZD3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21406578 品番MXQ20A-30ZD3-X39
参考基準価格(税別)¥50,440 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様 アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする