※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21406587品番MXQ20A-30ZE-M9BW-X12
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など6種類から選べます他の種類を見る