※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21406596品番MXQ20A-30ZE-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥43,340販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など6種類から選べます他の種類を見る