PVCボールバルブ ネジ式

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21416774 品番 -
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。

呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 用途農業などの配管に 材質(本体)PVC タイプネジ式 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)112 接続口径(Rc)Rc1-1/4 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)54 接続方式ネジ式 寸法W(mm)108 寸法d(Φmm)30 使用流体 寸法d1(mm)38.4 寸法d2(mm)37.8 寸法H1(mm)103 寸法H2(mm)70 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ ボールバルブ種類フルボア式 接続方向ストレート
注意
※屋内配管には使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
畑の貯水タンク用
製造業

作りはしっかりしていてシールテープ巻いて漏水もない。使用場所によるが直射日光が当たらないのでプラでコスパもいい。ホースニップルがあったほうが給水がスマートか。

1人が参考にしています
2025-06-07
用途:
灌水作業
教育・研究機関

柑橘の灌水作業用のパイプ各所に導入。ポンプからの分岐部分、灌水作業の出水部での水量コントロールができるように有り作業の安心感が高まった。何よりコストパフォーマンスが良いのが数多く購入しなければならなかったので助かりました。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
自吸陸上ポンプの吸管側に
建設業・工事業

浅井戸でポンプの取替、オーバーホール時に吸管の水が落ちないように出来ないかと思い、これを使ってみたのですが、負圧になるとハンドル部から空気を吸ってしまい目的を果たせず。
制圧で使うには良いのですけどね

1人が参考にしています
対象商品:
21416756
2025-08-22
用途:
農業灌水設備
農・林・水産業

コスパの良い商品だと思います。屋外使用の耐久性はこれから検証します。

対象商品:
21416765
2025-06-16
用途:
ローリータンクに使用
株式会社EX 様 (建設業・工事業)

タマローリータンクに使用。
レバーを動作させるのがけっこう固いです。
水漏れはありませんので問題なく使えてます

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
野外の水栓の分岐のコックとして

全く問題なく使用できてます。
コスパも良く良い商品だと思います。

2024-10-16
用途:
水の調整

配管をする時バルブが必要になるがどれも高く長期使っていると錆び付いたり回らなくなる事がたまにある。いろいろ探したらとうとう出会ったようです。購入したばかりなので、まだ長期の使用結果は不明ですがこの値段なら問題と思わない。錆びる事はないのだから1年後が楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
21416774
2025-01-06
用途:
農業ハウスの配管修理に
医療・福祉・介護関連業

水圧がそこまでないのでこれで十分です。
ただまとめて何個か購入しましたが、固くて回しにくいものが時々混ざっています。
もう少し精度を上げてもらえると☆5つです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする