曜日別特売
MXQ20L-75CSR-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CSR SMC 21417708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75CSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm注文コード21417708品番MXQ20L-75CSR-X11
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする