画像準備中

SUSラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21425242 品番 RK80SU 2-0707
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モジュール0.8 歯数78 歯幅(mm)7 材質SUS304 種別ラック 高さ(mm)7、(かみ合い)6.2 質量(g)70 全長l(mm)202〜205 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする