※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の はすば歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
注文コード
21425513
品番
H1.5SU 13R*B
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
23
基準円直径d(Φmm)
27.58
歯先円直径da(Φmm)
30.6
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
25
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
13
種別
ヘリカルギヤ
材質
SUS304
質量(g)
87.4
ねじ
(2-M(120°))2-M4、(ls)5
ねじれ
右
RoHS指令(10物質対応)
対応