※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
基準円直径d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21426247
品番
S1S 18B-1006
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
歯数・基準円直径d・RoHS指令
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
15
基準円直径d(Φmm)
18
歯先円直径da(Φmm)
20
穴径dd(Φmm)
6
全長l(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
18
種別
平歯車
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
29.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード