平歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 基準円直径d(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード21426317 品番S1S 25BF-1005
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は歯数・基準円直径d・RoHS指令など331種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)10 ハブ外径dh(Φmm)20 基準円直径d(Φmm)25 歯先円直径da(Φmm)27 穴径dd(Φmm)5 全長l(mm)20 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1 歯数25 種別平歯車 材質S45C 形状B1 質量(g)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする