※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S 30A-0808F 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21426362 S1S 30A-0808F 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21426362

平歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 基準円直径d(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード21426362 品番S1S 30A-0808F
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は歯数・基準円直径d・RoHS指令など331種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)8 基準円直径d(Φmm)30 歯先円直径da(Φmm)32 穴径dd(Φmm)8 全長l(mm)8 モジュール1 歯数30 種別平歯車 材質S45C 形状A1 質量(g)41.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする