※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
90
基準円直径d(Φmm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21426502
品番
S1S 90BF-1010
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・基準円直径d・RoHS指令
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
65
基準円直径d(Φmm)
90
歯先円直径da(Φmm)
92
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
90
種別
平歯車
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
746.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード