※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール0.8 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
注文コード
21426624
品番
M80S 30*2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
5.6
ハブ外径dh(Φmm)
18
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
24
歯先円直径da(Φmm)
25.13
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
11
組立距離A(mm)
20
歯先角ds(Φmm)
14.1
ハブ長さlh(mm)
6
全長lw(mm)
12.34
モジュール
0.8
歯数
30
種別
ストレートマイタ
材質
S45C
減速比
1
質量(g)
23.1
ねじ
(2-M(120°))2-M4、(ls)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
47°42'