※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
B1
注文コード
21427473
品番
S2S 20BF-2008
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
34
基準円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
44
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
40
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
2
歯数
20
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
321.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード