※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 20B-2008H 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427482 S2S 20B-2008H 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427482 S2S 20B-2008H 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427482

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 形状B1 注文コード21427482 品番S2S 20B-2008H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)20 ハブ外径dh(Φmm)34 基準円直径d(Φmm)40 歯先円直径da(Φmm)44 穴径dd(Φmm)8 全長l(mm)40 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2 歯数20 材質S45C 形状B1 質量(g)321.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする