※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
形状
B1
注文コード
21427507
品番
S2S 25B-2008H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
54
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
40
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
2
歯数
25
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
486.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード