※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 40BF-2010 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427534 S2S 40BF-2010 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427534 S2S 40BF-2010 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427534

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 形状B1 注文コード21427534 品番S2S 40BF-2010
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)20 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)80 歯先円直径da(Φmm)84 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)40 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2 歯数40 材質S45C 形状B1 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする