※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 60BF-2012 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427577 S2S 60BF-2012 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427577 S2S 60BF-2012 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 21427577

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 形状B1 注文コード21427577 品番S2S 60BF-2012
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)20 ハブ外径dh(Φmm)85 基準円直径d(Φmm)120 歯先円直径da(Φmm)124 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)40 ハブ長さlh(mm)20 モジュール2 歯数60 材質S45C 形状B1 質量(kg)2.62 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする