※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
70
形状
B1
注文コード
21427796
品番
S2.5S 70BF-2520
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
25
ハブ外径dh(Φmm)
125
基準円直径d(Φmm)
175
歯先円直径da(Φmm)
180
穴径dd(Φmm)
20
全長l(mm)
45
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
2.5
歯数
70
材質
S45C
形状
B1
質量(kg)
6.52
RoHS指令(10物質対応)
対応