※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZE2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21429949 品番MXQ25A-30ZE2-M9BV
参考基準価格(税別)¥63,470 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(2) エンドロック リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする