曜日別特売
GH-CBE6-20MO Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス 21440188

画像は全色のイメージです

Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル

(1件のレビュー)
長さ(m)20
オレンジ
内容量1本注文コード21440188品番GH-CBE6-20MO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,952販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。

オレンジ長さ(m)20規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線導体より線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21440179
2023-12-13
用途: LANケーブル緑色
建設業・工事業

客先よりLANケーブル緑色の指定があり、長さと仕様と色の条件を満たす製品があまりないことを認識させられましたが、格安で存在していたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする