曜日別特売
GH-CBE5E-20MR カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 21440529

画像は全色のイメージです

カテゴリー5e LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)20
レッド
内容量1本注文コード21440529品番GH-CBE5E-20MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利

レッド長さ(m)20規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする