本体
グリーンハウス
カテゴリー6e LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
5
10
5
2
1
ケーブル長(m)
5
10
5
2
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21440617
品番
GH-CBE6EB-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
長さ(m)
5
規格
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応