極数1
定格電流(A)0.5
定格遮断容量(kA)【UL 1077/CSA C22.2/No.235】(AC250V/DC65V)2.5・【IEC 60934/EN 60934/GB/T 17701(Icn)】(AC230V/DC60V)2.5・【JIS C 4610(Icn)】(AC230V/DC60V)2.5・【IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics)】(AC230V/DC60V)2.5/2.5
質量(g)80
取付方式表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付
温度範囲(℃)-10〜60
定格電圧(V)【UL 1077/CSA C22.2/No.235】AC250/DC65
定格絶縁電圧(V)250
湿度(%RH)85以下
動作特性中速形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁抵抗計)
機械的耐久性無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10000回以上
電気的耐久性定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6000回以上
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40(T40)
内部回路直列形補助スイッチ(一般負荷)付
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30