本体

GH-SDMRHC4DA-4G データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード グリーンハウス 21441107 GH-SDMRHC4DA-4G データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード グリーンハウス 21441107

データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21441107 品番GH-SDMRHC4DA-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。
SDメモリーカード変換アダプタ付属。

質量(g)約0.2 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7〜3.6 使用湿度範囲25%〜95%(結露なきこと) 保証期間1年間 転送速度(MB/sec)読み込み時:最大20、書き込み時:最大5 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 SDスピードクラスClass4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする