本体
グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの マイクロSDカード
グリーンハウスの マイクロSDHC
データ復元サービス付きmicroSDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21441134
品番
GH-SDMRHC10UDA-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。
SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)
約0.2
使用温度(℃)
0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7〜3.6
使用湿度範囲
25%〜95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
読み込み時:最大40、書き込み時:最大12
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I