本体

ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21441247 品番GH-SDC-A16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。
突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。
MLC NANDフラッシュ搭載。
動作温度-25℃〜+85℃で真夏の車内でも安心。
オートリフレッシュ機能。

付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃〜+85℃、25%〜93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25〜93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大70、「書き込み時」最大20(UHS-Iモード時) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+85 容量(GB)16 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする