本体

USBメモリー 工業用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(MB)128 記憶容量(MB)128 注文コード21441588 品番GH-UFI-3XSA128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は容量・記憶容量など10種類から選べます 他の種類を見る

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。
最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。
USB3.1 Gen1対応。
ECC(Error Check & Correct)機能搭載。

仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応 ブラック 質量(g)約13 キャップタイプキャップ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4 消費電流(mA)190(動作時最大) 保証期間3年間 動作温度(℃)-40〜+85 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) 記憶容量(MB)128 インターフェイスUSB3.1 Gen1 転送速度(MB/sec)最大13.6(読み込み)、最大5.2(書き込み) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(MB)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする