ノンスチレンパテ NSカーボン 極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 21442814 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ノンスチレンタイプ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ

用途自動車補修・工業用パテ 適合硬化剤(Y-10) 種別ノンスチレンパテ タイプ低温/超厚付 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg
注意
※うすめ液(シンナーなど)は使用しないでください。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応し固化します。その際発熱を伴いますので注意してください。
※硬化剤は加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意してください。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないでください。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管してください。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする