曜日別特売
- ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラー 21442866

ノンスチレンパテ NS80 極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
タイプ標準/厚付
内容量1缶(2kg)注文コード21442866品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ノンスチレンタイプ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ

用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテタイプ標準/厚付危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
注意
※うすめ液(シンナーなど)は使用しないでください。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応し固化します。その際発熱を伴いますので注意してください。
※硬化剤は加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意してください。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないでください。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管してください。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする