ソーラー
ノンスチレンパテ NS120 極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(2kg)
1缶(2kg)
1セット(2kg×4缶)
タイプ
標準/中間
標準/中間
高温/中間
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
21442927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ノンスチレンタイプ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途
自動車補修・工業用パテ
適合
硬化剤(Y-10)
種別
ノンスチレンパテ
色
淡灰
タイプ
標準/中間
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2kg
関連資料:
製品データ性能表(1.55MB)
注意
※うすめ液(シンナーなど)は使用しないでください。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応し固化します。その際発熱を伴いますので注意してください。
※硬化剤は加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意してください。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないでください。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管してください。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読みください。